Thomas & Betts ケーブルタイガン 7TAA131790R0000 ERG120

Thomas & Betts ケーブルタイガン 7TAA131790R0000 ERG120 THOMAS & BETTS

仕様●ケーブル結束許容度:4.8 → 7.6mm●結束バンド取り付け工具. これは人間工学に基づいて設計され、張力調整と自動切断機能を備えた工具です。あらゆる種類のプラスチック製結束バンドを効率的に取り付けるため、様々な産業や建築用途に適しています。. 結束バンドの切断面をヘッドに合わせる 360°回転ノーズにより、どのような位置でも工具を使用可能 張力調整が簡単 優れた張力性能 高ポリマープラスチック製 調整可能なハンドルスパン 張力調整ロック リコイル防止カットオフ機構 材質ポリマー RoHS指令(10物質対応)10物質対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68045479 7TAA131790R0000 ERG120
オープン
49,980
54,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする