onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TIL111M
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- 仕様
- オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
- タイプ
- 入力電流:DC
- チャンネル数
- 1
- ピン数(ピン)
- 6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 標準上昇時間
- 10μs
- 標準降下時間
- 10μs
- 出力デバイス
- トランジスタ
- 最大順方向電圧(V)
- 1.4
- 最大入力電流(mA)
- 60
- 最大電流変換率(%)
- 50
- 絶縁電圧(V)
- 7500 ac
- 内容量
- 1箱(10個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ




















