onsemi 汎用 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.1V
仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
ピン数(ピン)3
ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シリーズ
整流方式汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数2
最大順方向降下電圧(V)1.1
ピーク逆繰返し電圧(V)100
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)2
ピーク逆回復時間(ns)4
最大連続順方向電流(mA)200
内容量1箱(10個)