ヒロセ電機 RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, スルーホール実装, TM5RU1-66(50)

ヒロセ電機 RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, スルーホール実装, TM5RU1-66(50) HIROSE(ヒロセ電機)

仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ 長さ(mm)16.8 幅(mm)12.2 極数6P6C シリーズTM 深さ(mm)15.8 方向ライトアングル RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性ヒロセ電機 モジュラジャックコネクタ TMシリーズ. ライトアングル型、ストレート型、サブミニチュア型など、各種取り揃えているモジュラRJジャックコネクタです。ネットワークインターフェース、高速LAN、イーサネット、通信などさまざまな用途に適しています。情報量の需要増や高まる帯域要件を満たす汎用性の高いソリューションです。ヒロセ電機のRJジャックコネクタは、耐久性と耐摩耗性に優れており、モジュール又は個別の基板実装コネクタとして利用できます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長. シールド形状UTP 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68050056 TM5RU1-66(50)
オープン
1,498
1,648 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする