Bellnix DC-DCコンバータ Vout:5V dc 6 V dc, 12 V dc, 15 V dc, 15W, BSI-5.0S3R0A
仕様●入力電圧公称:12 V dc●分離式:なし
奥行(mm)20.5
定格電力(W)15
出力電圧(V)5dc
出力電流(A)3
入力電圧範囲(V)6 dc, 12dc, 15dc
特性ステップダウンBSIシリーズ、10 to 15Wシングル出力. 効率90%から95% 非絶縁コンバータ 電解コン、タンタルコン未使用 短絡、過電流保護回路付 スルーホールタイプ 使用温度範囲 -10 → +70
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-10
ロードレギュレーション0.002
出力数1
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
