アナザートリップNA

アナザートリップNA アナザートリップ アナザートリップNA アナザートリップ アナザートリップNA アナザートリップ アナザートリップNA アナザートリップ アナザートリップNA アナザートリップ

「もう一つの旅」がコンセプトの、世界中から集めたナチュラルなバスソルトです。
イタリアンプーリアソルトは、イタリアのプーリア地方の塩田でアドリア海の海水から作られた天日塩です。

成分海塩 使用方法約35gの本品を浴槽のお湯(約200L)に入れ、よくかき混ぜ、完全に溶かしてからご入浴ください 種類イタリアンプーリアソルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×94×55 香りなし 湯の色透明 内容量1個(195g)
注意
※キャップ、スリキリ5杯が1回分の目安です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68057135 -
500
499
549 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする