JST コネクタ端子 (圧着端子) XLシリーズ 圧着 SXF-41T-P0.7
シリーズXL
表面処理コンタクト:錫
適合電線(mm2)(Min)0.5
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+90
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
併用可能製品XLコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)10
内容量1箱(100個)
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-05-21
- 用途:
- ハーネス製作
木下商会 様
(サービス業)
SXF(連鎖状)で無くBXF(バラ状)の方が良いのですが・・・・・