Hirose D-subコネクタ, 60極, メス, ケーブルマウント, S-1660A(09)

Hirose D-subコネクタ, 60極, メス, ケーブルマウント, S-1660A(09) HIROSE(ヒロセ電機)

仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現 長さ(mm)67 幅(mm)67 ピッチ(mm)2.5 極数60 定格電圧(V)300ac 定格電流(A)3 深さ(mm)13 材質(ハウジング)DAP 材質(コンタクト)リン青銅 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-30 接続方向ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68047150 S-1660A(09)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする