ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 DF11-14DP-2DS(24)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 DF11-14DP-2DS(24) HIROSE(ヒロセ電機)

仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー ピッチ(mm)2 極数14 シリーズDF11 定格電圧250.0 V 定格電流(A)2 表面処理コンタクト:錫 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68051840 DF11-14DP-2DS(24)
オープン
940
1,034 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする