Molex, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, メス 502570-0893 プッシュ / プッシュ

Molex, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, メス 502570-0893 プッシュ / プッシュ 日本モレックス(molex)

仕様●カードタイプ:MicroSD●挿入 / 取り外し方法:プッシュ / プッシュ 長さ(mm)13.8 幅(mm)1.8 ピッチ(mm)1.1 極数8 深さ(mm)15.5 材質(ハウジング)液晶ポリマー 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最大動作温度(℃)85 接続方向ライトアングル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68047904 502570-0893
オープン
549
604 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする