Molex FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装
仕様Molex Easy On 0.5 mm垂直SMT FPCコネクタ - 501951シリーズ. Easy On 501951シリーズ垂直SMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチのコンパクトな省スペース設計となっています。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続する、FPCの挿入が簡単なヒンジ式アクチュエータを備えています。このコネクタは、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することがで
ピッチ(mm)0.5
極数50
シリーズEasy-On
定格電圧50 V ac/dc
端子の種類はんだ
行数1
定格電流(mA)400
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
シリーズ番号501951
実装タイプ表面実装
接続方向垂直
内容量1箱(25個)
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~