Molex 基板接続用ソケット 3 極 1mm 1 列 表面実装
タイプ基板ヘッダ
ピッチ(mm)1
極数3
定格電圧(V)50
定格電流(A)12
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シリーズ番号501953
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ライトアングル
内容量1箱(10個)
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~