Molex FPC/FFC コネクタ, 6極, 1mm
仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こ
ピッチ(mm)1
極数6
シリーズEasy-On
定格電圧(V)125
端子の種類ZIF上接点
定格電流(A)1
表面処理コンタクト:銀
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)-30(Min)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
シリーズ番号52207
接続方向ライトアングル
内容量1箱(10個)