Molex 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.5mm 1列 53258-0629

Molex 基板接続用ピンヘッダ 6極 3.5mm 1列 53258-0629 日本モレックス(molex)

仕様電線対基板用ウエハー、ストレート53258・ライトアングル53259 ピッチ(mm)3.5 極数6 シリーズ53258 定格電圧(V)250 定格電流(A)5.5 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68051158 53258-0629
オープン
1,898
2,088 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする