Molex FPC/FFC コネクタ, 8極, 1mm, 表面実装
仕様Molex 1.00 mm ZIF SMT FPCコネクタ - 52207 / 52271 / 52610シリーズ. Easy On 52207 / 52271 / 52610シリーズZIF (ゼロ挿入力) SMT実装FPCコネクタは、1.00 mmピッチの省スペース設計で、タイトパッケージ用途に最適です。このEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するスライド型アクチュエータを備えています。52271シリーズのアクチュエータは30 °回転するため、FPCの挿入が簡単です。こ
ピッチ(mm)1
極数8
シリーズEasy-On
定格電圧(V)50 ac/dc
端子の種類ZIF下接点
表面処理コンタクト:ニッケルの上に金
行数1
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)-20(Min)
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
シリーズ番号52271
実装タイプ表面実装
接続方向ライトアングル
内容量1箱(10個)