日本モレックス(molex)
Molex USBケーブル, USB A → Mini USB B, 88732-8602
色
外被:黒
種類
USBケーブル
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB 2.0
コネクタジェンダー
オス
コネクタ1
USB A
コネクタ2
Mini USB B
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68047430
88732-8602
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください