onsemi フォトトランジスタ, 表面実装 2ピン KDT00030TR
仕様チップLEDフォトトランジスタ光検出器、KDT00030. 人間の目に近いスペクトル応答 幅広い照明範囲、優れた出力線形性 小型筐体: 1.7 x 0.8 mm 低プロファイル: 0.6 mm フィルタ技術を用いたフォトトランジスタ、感度スペクトルレンジ:最大630 nm、最大光電流:1100μA、最大暗電流:100nA
寸法(mm)1.7×0.8×0.6
高さ(mm)0.6
チャンネル数1
ピン数(ピン)2
極性NPN
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
内容量1箱(20個)