Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LM6132BIM/NOPB
仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:10MHz●標準シングル供給電圧:3 → 18 V●標準スルーレート:14V/μs●標準入力電圧ノイズ密度:27nV/√Hz
ピン数(ピン)8
電源タイプ単一電源
回路数2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Analog Devices 高速オペアンプ
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
アンプタイプ高精度
最小動作温度(℃)-40
内容量1個