Texas Instruments LM317T/NOPB, 1リニア電圧, 電圧レギュレータ1.5A, 1.2→37V 3ピン, TO-220
仕様LM117 / LM317可変電圧レギュレータ. Texas InstrumentsのLM117 / LM317シリーズ正電圧可変型3端子レギュレータには、定格電流が0.1 A、0.5 A、1.5 Aのタイプが用意されています。出力電圧範囲は1.25 → 37 Vで、2個の外付け抵抗で設定します。この堅牢で信頼性の高いデバイスには、電流制限機能、熱暴走保護機能、安全域保護機能が組み込まれています。. 出力電圧範囲: 1.2 → 37 V 出力電流: 最大1.5 A (LM317)、0.5 A (LM317
長さ(mm)10.16
寸法(mm)10.16×4.7×8.89
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージTO-220
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション0.005
ラインレギュレーション0.04 %/V
出力数1
レギュレータリニア電圧
最小動作温度(℃)0
出力タイプ可変
内容量1個