ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 DF11G-26DP-2V(50)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 DF11G-26DP-2V(50) HIROSE(ヒロセ電機)

ピッチ(mm)2 極数26 シリーズDF11 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 接続方向ストレート 内容量1箱(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68059156 DF11G-26DP-2V(50)
オープン
1,330
1,463 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする