HIROSE(ヒロセ電機) HIROSE(ヒロセ電機)の 制御機器 HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器) HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル ヒロセ電機 基板接続用ソケット 18 極 2.0mm 2 列 スルーホール はんだ付け DF11シリーズ 250V ヒロセ電機 基板接続用ソケット 18 極 2.0mm 2 列 スルーホール 注文コード 68059339 ピッチ(mm)2 極数18 シリーズDF11 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト)金 接続方向ストレート 内容量1箱(3個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DF11-18DS-2DSA(06) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68059339 DF11-18DS-2DSA(06) オープン ¥1,298 ¥1,298 ¥1,428 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接続・省配線(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,518~ ¥3,198~ 組端子台 東洋技研 税込¥428~ ¥389~ プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMO 税込¥15,378~ ¥13,980~ 金メッキ RCAパネルジャック 共立電子産業 税込¥516 ¥469 RCAプラグ 共立電子産業 税込¥120 ¥109 MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,628~ ¥3,298~ RCAジャック 中継型 共立電子産業 税込¥120 ¥109 Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極 RS PRO 税込¥13,178~ ¥11,980~ RCA ジャックボード 共立電子産業 税込¥307~ ¥279~ Cinch 同軸コネクタ メス, オス SMAコネクタ, 142-0901-941 CINCH 税込¥2,198~ ¥1,998~ フジコン 貫通型端子台 フジコン 税込¥2,748 ¥2,498 NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 税込¥1,033~ ¥939~ (10) N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥4,068~ ¥3,698~ 低周波用フェライトコア 星和電機(SEIWA) 税込¥19,778~ ¥17,980~ (1) フジコン 貫通型端子台 フジコン 税込¥3,298~ ¥2,998~ USB3Visionケーブル 3M(スリーエム) 税込¥5,938~ ¥5,398~ RFコネクタ 日本モレックス(molex) 税込¥1,066~ ¥969~ 組端子台 東洋技研 税込¥406~ ¥369~ コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 手動工具 日本モレックス(molex) 税込¥318,780 ¥289,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブルナイロンコネクタナイロンコネクタ本体・ハウジング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります ナイロンコネクタ本体・ハウジング ナイロンコネクタ用コンタクト ナイロンコネクタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品