HIROSE(ヒロセ電機) HIROSE(ヒロセ電機)の 制御機器 HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器) HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル ヒロセ電機 キーイングプラグ・ 極性キー HIF3-GPIN(A)基板ヘッダアクセサリー (極性キー) ヒロセ電機 キーイングプラグ・ 極性キー HIF3-GPIN(A)基板ヘッダアクセサリー (極性キー) 注文コード 68062410 種類極性キー シリーズHIF3B RoHS指令(10物質対応)10物質対応 併用可能製品極性デバイス(キー、プラグ、ポスト) 内容量1箱(25個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HIF3-GPIN(A) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68062410 HIF3-GPIN(A) オープン ¥1,820 ¥1,820 ¥2,002 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity RS Pro カーボンファイバシート RS PRO 税込¥20,878~ ¥18,980~ RS-232ケーブル omron(オムロン) 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ RFコネクタ 日本モレックス(molex) 税込¥1,066~ ¥969~ 金メッキ RCAパネルジャック 共立電子産業 税込¥516 ¥469 コネクタ中継ボックス XW3シリーズ omron(オムロン) 税込¥26,378~ ¥23,980~ RCAジャック 中継型 共立電子産業 税込¥120 ¥109 N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥4,068~ ¥3,698~ コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 防水コネクタ XS6シリーズ omron(オムロン) 税込¥3,408~ ¥3,098~ RCA ジャックボード 共立電子産業 税込¥307~ ¥279~ コネクタ omron(オムロン) 税込¥12,078~ ¥10,980~ 防水コネクタ XS5シリーズ omron(オムロン) 税込¥1,428~ ¥1,298~ Cinch 同軸コネクタ メス, オス SMAコネクタ, 142-0901-941 CINCH 税込¥2,198~ ¥1,998~ 手動工具 日本モレックス(molex) 税込¥318,780 ¥289,800 バスケットへ セーフブレーキコントロールコネクタ omron(オムロン) 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 丸型防水コネクタ(M12) XS6シリーズ omron(オムロン) 税込¥5,058~ ¥4,598~ 丸型防水コネクタ omron(オムロン) 税込¥1,648~ ¥1,498~ 金メッキ仕様 RCAプラグ 共立電子産業 税込¥956 ¥869 RCA中継用コネクタ 共立電子産業 税込¥362 ¥329 丸型防水コネクタ XS3シリーズ omron(オムロン) 税込¥681~ ¥619~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブルナイロンコネクタナイロンコネクタ本体・ハウジング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります ナイロンコネクタ本体・ハウジング ナイロンコネクタ用コンタクト ナイロンコネクタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品