HIROSE(ヒロセ電機) HIROSE(ヒロセ電機)の 制御機器 HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器) HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, LF07WBJ-6P はんだ付け ストレート 30V ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, LF07WBJ-6P 注文コード 68058045 仕様ケーブルプラグ(ジャック). オスコンタクト付きジャック 極数6 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)30 定格電流(A)2 材質(ハウジング)亜鉛 材質(コンタクト)青銅 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)金 接続方向ストレート 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LF07WBJ-6P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68058045 LF07WBJ-6P オープン ¥2,540 ¥2,540 ¥2,794 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接続・省配線(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity RCAプラグ 共立電子産業 税込¥120 ¥109 フジコン 貫通型端子台 フジコン 税込¥2,748 ¥2,498 RCAジャック 中継型 共立電子産業 税込¥120 ¥109 金メッキ RCAプラグ 共立電子産業 税込¥516 ¥469 Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極 RS PRO 税込¥13,178~ ¥11,980~ ベーシックPDU/1U/100V/20A/NEMA24ポート/サージ保護回路付き ATEN 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,628~ ¥3,298~ RS Pro カーボンファイバシート RS PRO 税込¥20,878~ ¥18,980~ USB3Visionケーブル 3M(スリーエム) 税込¥5,938~ ¥5,398~ プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMO 税込¥15,378~ ¥13,980~ N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥4,068~ ¥3,698~ 端子カバー マルヤス電業 税込¥548 ¥498 バスケットへ BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,518~ ¥3,198~ RCA延長用アダプタ 共立電子産業 税込¥186 ¥169 バスケットへ シリアルデバイスサーバー 1ポート ATEN 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ RCA ジャックボード 共立電子産業 税込¥307~ ¥279~ RFコネクタ 日本モレックス(molex) 税込¥1,066~ ¥969~ フジコン 貫通型端子台 フジコン 税込¥3,298~ ¥2,998~ DC冷却ファン”San Ace”(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ RCA中継用コネクタ 共立電子産業 税込¥362 ¥329 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブルナイロンコネクタナイロンコネクタ本体・ハウジング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります ナイロンコネクタ本体・ハウジング ナイロンコネクタ用コンタクト ナイロンコネクタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品