HIROSE(ヒロセ電機) HIROSE(ヒロセ電機)の 制御機器 HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器) HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル ヒロセ電機 コネクタハウジング 18極 ピッチ:2mm 2列 DF11-18DS-2R26(05) ケーブルマウント メス ヒロセ電機 コネクタハウジング 18極 ピッチ:2mm 2列 DF11-18DS-2R26(05) 注文コード 68060608 長さ(mm)20 幅(mm)6.5 ピッチ(mm)2 極数18 シリーズDF11 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 内容量1箱(6個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DF11-18DS-2R26(05) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68060608 DF11-18DS-2R26(05) オープン ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接続・省配線(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 低周波用フェライトコア 星和電機(SEIWA) 税込¥19,778~ ¥17,980~ (1) 三菱インバータ対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド 税込¥10,998~ ¥9,998~ NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 税込¥1,099~ ¥999~ RS Pro カーボンファイバシート RS PRO 税込¥20,878~ ¥18,980~ Cinch 同軸コネクタ メス, オス SMAコネクタ, 142-0901-941 CINCH 税込¥2,198~ ¥1,998~ RCAジャック 中継型 共立電子産業 税込¥120 ¥109 MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,628~ ¥3,298~ コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMO 税込¥15,378~ ¥13,980~ アース連結端子台 不二電機工業 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ 75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気 税込¥14,278 ¥12,980 L型圧着式BNC型プラグ カナレ電気 税込¥36,278~ ¥32,980~ 金メッキ RCAプラグ 共立電子産業 税込¥516 ¥469 金メッキ仕様 RCAプラグ 共立電子産業 税込¥956 ¥869 USB3Visionケーブル 3M(スリーエム) 税込¥5,938~ ¥5,398~ 金メッキ RCAパネルジャック 共立電子産業 税込¥516 ¥469 キャノンコネクター B-XL-3シリーズ ITTキャノン 税込¥699 ¥635 手動工具 日本モレックス(molex) 税込¥318,780 ¥289,800 バスケットへ フジコン 貫通型端子台 フジコン 税込¥3,298~ ¥2,998~ RCA中継用コネクタ 共立電子産業 税込¥362 ¥329 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブルナイロンコネクタナイロンコネクタ本体・ハウジング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります ナイロンコネクタ本体・ハウジング ナイロンコネクタ用コンタクト ナイロンコネクタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品