ヒロセ電機 コネクタハウジング 13極 ピッチ:2.2mm DF62C-13S-2.2C(11)

ヒロセ電機 コネクタハウジング 13極 ピッチ:2.2mm DF62C-13S-2.2C(11) HIROSE(ヒロセ電機)

仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。 長さ(mm)9.55 幅(mm)9.3 ピッチ(mm)2.2 極数13 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68066524 DF62C-13S-2.2C(11)
オープン
829
912 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする