ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.0mm 2列 DF20F-10DP-1H(50)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.0mm 2列 DF20F-10DP-1H(50) HIROSE(ヒロセ電機)

仕様UL94V-0. 2列直角ピンヘッダ. ベージュ色ピンヘッダ、ポリアミド樹脂 薄型補強金具採用 ピッチ(mm)1 極数10 シリーズDF20 定格電圧(V)100 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル 内容量1箱(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68064887 DF20F-10DP-1H(50)
オープン
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする