ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62P-6EP-2.2C(10)

ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62P-6EP-2.2C(10) HIROSE(ヒロセ電機)

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)13.5 ピッチ(mm)2.2 極数6 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68066339 DF62P-6EP-2.2C(10)
オープン
759
835 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする