ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 DF3-8P-2DS(01)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 DF3-8P-2DS(01) HIROSE(ヒロセ電機)

仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm ピッチ(mm)2 極数8 シリーズDF3 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル 内容量1箱(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68065185 DF3-8P-2DS(01)
オープン
749
824 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする