onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, H11L1TVM

onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, H11L1TVM - onsemi
仕様
●入力電流タイプ:DC●論理出力:あり
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール実装
標準上昇時間
0.1μs
標準降下時間
0.1μs
出力デバイス
ロジックゲート
最大順方向電圧(V)
1.5
最大入力電流(mA)
60
絶縁電圧(V)
7500
内容量
1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68068895H11L1TVM
オープン
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする