onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC3510
仕様ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
長さ(mm)29
高さ(mm)11.23
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性UL E-258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 35シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流35 A ガラス不動態化ジャンクション 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ファストン端子
回路構成シングル
パッケージGBPC
実装タイプスクリュー マウント
ピーク平均順方向電流(A)35
ピーク逆繰返し電圧(V)1000
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)400
ピーク逆電流(μA)500
ピーク順方向電圧(V)1.1
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-55
内容量1箱(2個)