onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, FOD3120SD

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, FOD3120SD onsemi

仕様●入力電流タイプ:DC●論理出力:あり チャンネル数1 ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性オプトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、Fairchild Semiconductor パッケージMDIP 実装タイプ表面実装 標準上昇時間60ns 標準降下時間60ns 出力デバイスMOSFET 最大順方向電圧(V)1.8 最大入力電流(mA)25 絶縁電圧(Vrms)5000 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68069139 FOD3120SD
オープン
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする