HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 31 極 0.5mm 1 列 表面実装
仕様
レセプタクル. メスコンタクトレセプタクル、0.5 mmコンタクトピッチ. 省スペース 等長伝送路 優れた設計柔軟性とコスト削減 セルフアラインメント及びセルフガイド 確実及び完全なかん合 / 取り外し
タイプ
電線対基板
ピッチ(mm)
0.5
極数
31
シリーズ
FX15
定格電圧(V)
100
行数
1
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
表面実装
接続方向
ライトアングル
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68068755
FX15S-31S-0.5SH
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください