onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 12.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン
- 仕様
- ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:12.5 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:16 nC @ 5 V
- シリーズ
- PowerTrench
- ピン数(ピン)
- 8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild Semiconductor
- パッケージ
- SOIC
- 実装タイプ
- 表面実装
- チャンネルタイプ
- N
- 最大パワー消費(mW)
- 2500
- チャンネルモード
- エンハンスメント型
- 最大ドレイン-ソース間電圧(V)
- 30
- 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
- 10
- 最大ゲート-ソース間電圧(V)
- -20 , +20
- トランジスタ構成
- シングル
- 内容量
- 1箱(5個)
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ




















