onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 20 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン
仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:20 A
幅(mm)4
シリーズPowerTrench
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性PowerTrench(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプP
最大パワー消費(mW)2500
チャンネルモードエンハンスメント型
最大ドレイン-ソース間電圧(V)30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)5
最大ゲート-ソース間電圧(V)-25 , +25
トランジスタ構成シングル
内容量1箱(5個)