スタルゴン(STG-200ACDC)+ウェルディングワゴン セット

スタルゴン(STG-200ACDC)+ウェルディングワゴン セット SUZUKID(スズキッド)

交直TIG溶接機で、本機・立米のボンベが搭載可能なワゴンとがセットになった特別企画品で、本格的なPROTIGモードで微細な設定と安定したTIG溶接が可能です。
パルス無し、パルス低周波、高周波等が細かく設定可能で、様々なビード形状に対応可能なAC波形を3種類から選択できます。
板厚を設定するだけで複雑なTIG機能が簡単に設定できるEZTIGモードも搭載しており、設定は全て液晶ディスプレイの感覚的操作で完結できます。
小型軽量で取っ手も付いているので、持ち運びもラクラクで作業場所を選びばず、PFC(力率改善)機能付きで、電圧降下した場合でも、溶接性能が安定します。
電撃防止機能搭載の安心安全設計で、※手棒(MMA)溶接使用時・メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。
出力ダイアルのみ電源OFF中の調整に依存し、自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です(※TIG溶接使用時)。

用途直流と交流をかけ合わせたMIXTIGアルミ溶接が可能、十分な溶け込みと電極棒の消耗が抑えられます。 仕様高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能 セット内容スタルゴン(ACDC200)、ウェルディングワゴン(SW-200) ケーブル長(m)3.3sq×3芯×7 コード長さ(m)アースクリップコード:約5(接地3P-250V-20Aプラグ付) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100/200(自動切換) 定格出力電流(A)110(100V)/200(200V) 定格入力電流(A)AC/DCTIG溶接共通仕様:22.6 定格使用率(%)50(100V)/25(200V) 定格出力電圧(V)14.4(100)/18(200) 定格入力容量(kVA)2.26(100V)/4.52(200V) 内容量1セット
注意
※ご使用前に際しましては、付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、使用方法、注意事項、保守点検方法等について十分にご理解いただいたうえでご使用願います。
※家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。
※本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。
※アフターフロー:0~20s・ベース電流:10~110A(100V)、10~200A(200V)・パルス幅:10~90%・パルス周波数:0.1~500Hz・スポットタイム0.1~9.9s。
※ACTIG仕様・AC波形:ソフト(三角派)、スタンダード(正弦波)、ハード(短形波)・AC周波数:50~160Hz・ACバランス:10~50%〇MIX溶接モード・MIX周波数:0.1~20Hz・AC電流10~110A(100V)、10~200A(200V)・AC周波数:50~160Hz・ACバランス:10~50%・ACデューティ比:10~90%・DC電流:10~110A(100V)、10~200A(200V)。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68203846 STG-200ACDCM
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする