英語版レベルニック

英語版レベルニック SK

付属ソフトが英語版です。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
測定データをワイヤレス送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンに測定数値の表示とデータの記録が可能です。
無線/有線の切替が可能で、節電ができ、使用時間がUPします。
USB受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。
充電中も作業を止めないよう充電池2個付です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。

用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 仕様●付属ソフト言語:英語●外部信号出力:RS-232C準拠 有線、内蔵無線(Bluetooth Class1、通信距離30-50m) 付属品収納ケース、ACアダプタ、8.4V006P型充電式バッテリー×2、充電器、DL-S4W専用記録ソフト、パソコン側無線ユニット(USBタイプ)、保証書、取扱説明書、検査成績表 材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄 測定範囲(mm/m、°)±5.00、±0.286 使用温度範囲(℃)0-40 電源9V角形乾電池x1、8.4V006P型充電式バッテリーx1、付属ACアダプタ(DC9V出力 AC100V-240V) 本体寸法(mm)W61×H107×D158 本体質量(g)2000 連続使用時間マンガン乾電池 約12時間(無線使用時 約3時間) 最小読取値0.001mm/m 0.0001°(±1.999mm/m以内)、0.01mm/m 0.001°(±2mm/m以上) 繰返し精度±0.005mm/m ±0.0003°以内 読取精度【条件1】使用温度17-23℃:±0.85%rdg(±1.999mm/m以内)または繰り返し精度のどちらか大きい方、±1.0%rdg(±2mm/m以上)、【条件2】使用温度0-40℃:±2.6%rdg(±1.999mm/m以内)または繰り返し精度のどちらか大きい方、±2.7%rdg(±2mm/m以上) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68279175 DL-S4W-E
500,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする