OoラックIT-1
厚みのあるフレームを採用した頑丈で汎用性のあるラック。
中段の棚板の取り付け位置は3段階の高さに調節できます。
高さが調節できるアジャスター付き。
ボルトタイプで簡単組立て。
用途オフィス・学校・工場などあらゆる場面に
材質スチール粉体塗装
質量(kg)14.5
色ホワイト
棚板耐荷重(kg)50
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)910×310×870
内容量1台
注意
※安全のため、組立作業は2人以上で行うことを推奨します。※ブラスドライバー(3番)をご用意ください。
※完成品ではねじが約5mmはみ出します
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |