曜日別特売

食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~)

食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~) - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~) - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~) - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~) - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~) - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~) - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~) - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌プレフィルタ(SFC*10-~) - CKD

抗菌プレフィルタ単体です。
食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。
抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))
FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。
潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。
外装部は抗菌性材料を使用しています。
簡単にエレメント交換が可能です。
標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。

用途流体の抗菌、水分や5μm以上のゴミを除去に使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)5(除去効率90%以上)標準装備品メンテナンスシール(添付)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※この製品は産業用です。人命にかかわる装置、回路には使用しないでください。
※フィルタ性能低下防止のため1次側にドライヤ、エアフィルタ、 オイルミストフィルタを取付け水分、油分を除去してください。
※最大処理流量以内で使用してください。最大処理流量の値は一次圧力0.7MPa時です。
※エレメント交換の時期は保証値ではありません。製品の使用環境、使用状況等により交換時期より短くなる場合があります。
※抗菌フィルタは、流す使用流体そのものの減菌作用はありません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ろ過度(μm)
最大処理流量(L/min[ANR])
耐圧力(MPa)
流れ方向
質量(g)
交換目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68273977SFC310-8-FP2Rc1/45(除去効率90%以上)3601.5標準流れ(左→右)280エレメント交換:1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
22,000
19,800
21,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68273986SFC310-8-X1-FP2Rc1/45(除去効率90%以上)3601.5逆流れ(右→左)280エレメント交換:1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
22,000
19,800
21,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
68273995SFC310-8G-FP2G 1/45(除去効率90%以上)3601.5標準流れ(左→右)280エレメント交換:1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
22,000
19,800
21,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
68274004SFC310-8G-X1-FP2G 1/45(除去効率90%以上)3601.5逆流れ(右→左)280エレメント交換:1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
22,000
19,800
21,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
68274020SFC310-8N-FP2NPT 1/45(除去効率90%以上)3601.5標準流れ(左→右)280エレメント交換:1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
22,000
19,800
21,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
68274029SFC310-8N-X1-FP2NPT 1/45(除去効率90%以上)3601.5逆流れ(右→左)280エレメント交換:1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
22,000
19,800
21,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
68274038SFC310-10-FP2Rc3/85(除去効率90%以上)3601.5標準流れ(左→右)280エレメント交換:1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
22,000
19,800
21,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
68274047SFC310-10-X1-FP2Rc3/85(除去効率90%以上)3601.5逆流れ(右→左)280エレメント交換:1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
22,000
19,800
21,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
68274056SFC310-10G-FP2G 3/85(除去効率90%以上)3601.5標準流れ(左→右)280エレメント交換:1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
22,000
19,800
21,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
68274065SFC310-10G-X1-FP2G 3/85(除去効率90%以上)3601.5逆流れ(右→左)280エレメント交換:1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
22,000
19,800
21,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
68274074SFC310-10N-FP2NPT 3/85(除去効率90%以上)3601.5標準流れ(左→右)280エレメント交換:1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
22,000
19,800
21,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
68274090SFC310-10N-X1-FP2NPT 3/85(除去効率90%以上)3601.5逆流れ(右→左)280エレメント交換:1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
22,000
19,800
21,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
68275000SFC410-8-FP2Rc1/45(除去効率90%以上)7001.5標準流れ(左→右)5201年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
31,900
28,738
31,612(税込)
8日以内出荷
返品不可
68275009SFC410-8-X1-FP2Rc1/45(除去効率90%以上)7001.5逆流れ(右→左)5201年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
31,900
28,738
31,612(税込)
13日以内出荷
返品不可
68275018SFC410-8G-FP2G 1/45(除去効率90%以上)7001.5標準流れ(左→右)5201年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
31,900
28,738
31,612(税込)
13日以内出荷
返品不可
68275027SFC410-8G-X1-FP2G 1/45(除去効率90%以上)7001.5逆流れ(右→左)5201年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
31,900
28,738
31,612(税込)
13日以内出荷
返品不可
68275036SFC410-8N-FP2NPT 1/45(除去効率90%以上)7001.5標準流れ(左→右)5201年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
31,900
28,738
31,612(税込)
13日以内出荷
返品不可
68275045SFC410-8N-X1-FP2NPT 1/45(除去効率90%以上)7001.5逆流れ(右→左)5201年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
31,900
28,738
31,612(税込)
13日以内出荷
返品不可
68275054SFC410-10-FP2Rc3/85(除去効率90%以上)7001.5標準流れ(左→右)5201年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
31,900
28,738
31,612(税込)
8日以内出荷
返品不可
68275070SFC410-10-X1-FP2Rc3/85(除去効率90%以上)7001.5逆流れ(右→左)5201年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
31,900
28,738
31,612(税込)
13日以内出荷
返品不可
68275079SFC410-10G-FP2G 3/85(除去効率90%以上)7001.5標準流れ(左→右)5201年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
31,900
28,738
31,612(税込)
13日以内出荷
返品不可
68275088SFC410-10G-X1-FP2G 3/85(除去効率90%以上)7001.5逆流れ(右→左)5201年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
31,900
28,738
31,612(税込)
13日以内出荷
返品不可
68275097SFC410-10N-FP2NPT 3/85(除去効率90%以上)7001.5標準流れ(左→右)5201年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
31,900
28,738
31,612(税込)
13日以内出荷
返品不可
68275106SFC410-10N-X1-FP2NPT 3/85(除去効率90%以上)7001.5逆流れ(右→左)5201年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
31,900
28,738
31,612(税込)
13日以内出荷
返品不可
68275115SFC410-15-FP2Rc1/25(除去効率90%以上)7001.5標準流れ(左→右)5201年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
31,900
28,738
31,612(税込)
8日以内出荷
返品不可
68275124SFC410-15-X1-FP2Rc1/25(除去効率90%以上)7001.5逆流れ(右→左)5201年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
31,900
28,738
31,612(税込)
8日以内出荷
返品不可
68275140SFC410-15G-FP2G 1/25(除去効率90%以上)7001.5標準流れ(左→右)5201年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
31,900
28,738
31,612(税込)
13日以内出荷
返品不可
68275149SFC410-15G-X1-FP2G 1/25(除去効率90%以上)7001.5逆流れ(右→左)5201年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
31,900
28,738
31,612(税込)
13日以内出荷
返品不可
68275158SFC410-15N-FP2NPT 1/25(除去効率90%以上)7001.5標準流れ(左→右)5201年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
31,900
28,738
31,612(税込)
8日以内出荷
返品不可
68275167SFC410-15N-X1-FP2NPT 1/25(除去効率90%以上)7001.5逆流れ(右→左)5201年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
31,900
28,738
31,612(税込)
13日以内出荷
返品不可
68276375SFC810-20-FP2Rc3/45(除去効率90%以上)22001.5標準流れ(左→右)11601年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
158,290
142,450
156,695(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276384SFC810-20-X1-FP2Rc3/45(除去効率90%以上)22001.5逆流れ(右→左)11601年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
158,290
142,450
156,695(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276400SFC810-20G-FP2G 3/45(除去効率90%以上)22001.5標準流れ(左→右)11601年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
158,290
142,450
156,695(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276409SFC810-20G-X1-FP2G 3/45(除去効率90%以上)22001.5逆流れ(右→左)11601年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
158,290
142,450
156,695(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276418SFC810-20N-FP2NPT 3/45(除去効率90%以上)22001.5標準流れ(左→右)11601年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
158,290
142,450
156,695(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276427SFC810-20N-X1-FP2NPT 3/45(除去効率90%以上)22001.5逆流れ(右→左)11601年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
158,290
142,450
156,695(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276436SFC810-25-FP2Rc15(除去効率90%以上)22001.5標準流れ(左→右)11601年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
158,290
142,450
156,695(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276445SFC810-25-X1-FP2Rc15(除去効率90%以上)22001.5逆流れ(右→左)11601年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
158,290
142,450
156,695(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276454SFC810-25G-FP2G 15(除去効率90%以上)22001.5標準流れ(左→右)11601年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
158,290
142,450
156,695(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276470SFC810-25G-X1-FP2G 15(除去効率90%以上)22001.5逆流れ(右→左)11601年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
158,290
142,450
156,695(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276479SFC810-25N-FP2NPT 15(除去効率90%以上)22001.5標準流れ(左→右)11601年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
158,290
142,450
156,695(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68276488SFC810-25N-X1-FP2NPT 15(除去効率90%以上)22001.5逆流れ(右→左)11601年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
158,290
142,450
156,695(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする