スライドペール18L

スライドペール18L - 平和工業スライドペール18L - 平和工業スライドペール18L - 平和工業スライドペール18L - 平和工業スライドペール18L - 平和工業スライドペール18L - 平和工業スライドペール18L - 平和工業

フタスライド式開閉 18L

材質本体:ポリプロピレン バネ:スチール高さ(mm)360質量(g)940縦(mm)310横(mm)205サイズ(mm)643×628×495内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68279595-ナイトブルー
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
68279604-クールグレー
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
68279620-ミルクティーベージュ
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする