ビタワン マミール 子犬のミルク
哺乳期の子犬に適した、おいしい粉ミルク。
母乳に近づけた栄養バランスで、哺乳期の子犬の健康的な成長をサポート。
カルシウム、オリゴ糖を配合。
ミルクの品質を保つため、脱酸素剤入り&完全密封の缶を使用。
計量に便利なスプーン付き。(缶に入っています。)
食の細い成犬や、シニア犬の栄養補給にもおすすめ。
離乳後の幼犬、妊娠・授乳期の母犬にも使用できます。
用途哺乳期犬用総合栄養食/粉末タイプ
仕様代謝エネルギー(Kcal/g):550/100
成分保証成分:たんぱく質33.0%以上、脂質38.0%以上、粗繊維0.1%以下、灰分7.0%以下、水分4.0%以下、カルシウム1.0%以上、リン0.8%以上、リノール酸3.0%以上、ビタミンA6,000IU/100g以上
内容量(g)250
対象動物犬用
内容量1缶(250g)
注意
※【与え方】※仰向けで飲ませたり、無理に飲ませたりすると気管に入る恐れがあります。子犬はおなかを下にした姿勢を保ち、首を少し持ち上げるように、やや斜め上から乳首を口に入れ、ゆっくりと飲ませてください。
※生後21日令頃から乳歯が生えてきますので、溶かしたビタワン子犬のミルクを食器に入れて飲ませるか、離乳食等にまぜてお与えください。
※添付のスプーンを使用した後は洗って乾かし、缶の中に入れずに衛生的に保管してください。【保存方法】
※開缶後はプラキャップをして、湿気の少ない冷暗所に保管し、お早めにお使いください。
※商品の酸化を防ぎ品質を保つため、脱酸素剤を封入しています。開封後は効果がなくなりますので、誤飲を防ぐため先に捨ててください。