ビューティープロ ドッグ 子犬用 12ヵ月頃まで
「健康なカラダは美しい」獣医師監修のビューティープロ。おいしく食べて健康を保ちながら、体調の良さと毛並みの美しさを実感。
関節・皮膚・被毛の維持にコラーゲン3000mg/kg配合。
ハウスの乳酸菌L-137(TM)を配合。(『L-137』はハウス食品グループ本社(株)の商標です。)
優れた栄養バランスにより健康を保ち「自然免疫ケア」。(自然免疫とは、犬に生まれつき備わっている自然から授かった免疫機能です。)
子犬期の健康な成長のために栄養バランスを調整。 ビタミンE、β-グルカンを配合。 カルシウム 約20%アップ(ビューティープロ ドッグ 成犬用比) たんぱく質 約20%アップ(ビューティープロ ドッグ 成犬用比)
DHA配合。子犬の健康な脳の発達に配慮。
リコピン配合。トマト由来。優れた栄養バランスで免疫力を維持。
活性菌・オリゴ糖配合。腸内フローラを健康に保ち、便臭を軽減。
国産チキン使用。着色料・香料無添加。小粒。
はじめての方も試しやすい400g入り。ジッパー付きスタンドパック。
総合栄養食。
用途成長期犬用総合栄養食/ドライタイプ/妊娠・授乳期
仕様代謝エネルギー(Kcal/g):380/100
成分保証成分:たんぱく質30.0%以上、脂質13.0%以上、粗繊維2.5%以下、灰分8.5%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.2%以上、リン1.0%以上、リノール酸1.5%以上、ビタミンA 750IU/100g以上、ビタミンE 10.0IU/100g以上、ビタミンB1 0.2mg/100g以上、ビタミンB2 0.3mg/100g以上、ビタミンB6 0.4mg/100g以上、ビタミンB12 0.005mg/100g以上
種類フレーバー:子犬用 12ヶ月頃まで 国産チキン
内容量(g)400
対象動物子犬用(12ヶ月頃まで)
内容量1袋(400g)
注意
※【与え方】※そのまま与えます。(粒をやわらかくして与えたい場合は、ぬるま湯か水をヒタヒタ程度に加え、ふやかしてください。)
※いつでも新鮮な水が飲めるようにしてください。(総合栄養食ですから、本商品と水だけで必要なすべての栄養をバランスよく摂ることができます。)
※成長に従って、ふやかさくても食べるようになりますので、歯やあごを丈夫にするため、そのまま食べる習慣づけをしてください。
※このフードを食べるのが初めての時は、今までの食事に少し混ぜてお与えください。毎日少しづつ増やし、10日くらいで切り替えてください。
※缶詰などの副食、おやつ等をあげる場合は、カロリーオーバーにならないよう、フードの量を調節してください。
※犬専用に栄養バランスを調整しています。犬以外には与えないでください。・直射日光をさけ、涼しく乾燥した場所に保存してください。【保存方法】
※開封後は虫などが入らないように注意し、お早めにお与えください。