T&D(ティアンドデイ) T&D(ティアンドデイ)の 測定用品 T&D(ティアンドデイ)の 環境測定(自然環境/安全環境) T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計 バッテリ接続用アダプタ バッテリ接続用アダプタ 注文コード RTR500BM/500BC用のバッテリ接続用アダプタです。 電源(条件)電圧: DC 9~38V/電流: MAX 2A ケーブル長(m)2 対応機種RTR500BM, RTR500BC 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BC-0204 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68279787 BC-0204 ¥4,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 温度計・温湿度計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所 税込¥26,378~ ¥23,980~ 熱中警戒キーホルダー ヒロ・コーポレーション 税込¥658 ¥598 バスケットへ おんどとり用大容量バッテリーパック T&D(ティアンドデイ) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ NFC通信リーダー ケニス 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ 4ch温度ロガー 佐藤計量器製作所 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ 温度データロガー エスコ 税込¥4,068 ¥3,698 高精度温湿度計 リズム 税込¥3,958 ¥3,598 ハンディサーモグラフィーカメラ マリンテック 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ おんどとり用USBケーブル T&D(ティアンドデイ) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ メモリハイロガー エスコ 税込¥127,589~ ¥115,990~ サーモレコーダ―ミニワイヤレス エスペックミック 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ Bluetooth内蔵 温度・湿度データロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ WBGT目安付熱中症対策アナログ温湿度計 クレセル 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ サーモレコーダ―ミニワイヤレス エスペックミック 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 湿度計 エツミ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ USB温度ロガー testo(テストー) 税込¥45,078 ¥40,980 バスケットへ 黒球式熱中指数計 ファミリー・ライフ 税込¥37,378~ ¥33,980~ サーモレコーダ―ミニワイヤレス エスペックミック 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 振動ロガー 神栄テクノロジー 税込¥107,778 ¥97,980 温度データロガー Ontrasys-Tag TOPPANエッジ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)温度計・温湿度計温湿データロガー 記録計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります 温度計 温湿度計・熱中対策温湿度計 温度管理テープ・ラベル・スチック 温湿データロガー 記録計 温度計・温湿度計その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品