M18 FBS85用ブレード8/10 TPI 3本 パック
M18 FUEL コンパクトバンドソー用
8/10 TPI 厚肉金属用の超硬金属ブレード
周長899mm
Made in USA
強化された高速度鋼でステンレス鋼により長寿命
8/10 TPI 可変式の刃数 (1インチごと8~10個大小の刃がセットされ)で幅広い材質の高性能切断可能
高速切断ときれいな切断面の両立を実現します
刃欠けと交換を減らして、作業効率を向上させます
適合機種M18 FBS85
周長(mm)899
TPI8/10 TPI
内容量1個(3本)
注意
※M18 FUEL コンパクトバンドソー用です。