ヒロ・コーポレーション
電気グリル鍋
少人数に最適サイズ
着脱式の深鍋プレート2.8L
ハイパワー1200W
2~3人に最適な大きさ
4段階温度調節機能
お手入れ簡単フッ素加工
材質
本体枠/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、遮熱板/スチール、鍋/アルミニウム(フッ素樹脂塗膜加工)、ガラス蓋/強化ガラス、ふたつまみ/PP
容量(L)
約2.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
本体質量(g)
約2.25(全てのセット重量)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約355×181×328(鍋とガラス蓋セット時)
電源コード(m)
約1.4
保証期間
お買い上げ日より1年
内容量
1個
注意
※修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※水につけたり、水をかけたりしないでください。
※定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。
※子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。
※差し込みプラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず差込を抜ていください。
※揚げ物料理はしないでください。
※交流100V以外は使用しないでください。
※使用中や使用直後は、鍋、ガラスふた、遮熱板などの高温部にふれないでください。
※落としたり、強い衝撃を与えないでください。
※電源コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。
※不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。
※使用時以外は差込プラグをコンセントから抜いてください。
※電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
※ガスコンロなどの直火での使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68279735
HG-137
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください