フリース製ダストバッグ(5枚パック・23L)
23L容量
98.5%のフィルター効率
耐久性の高いフリース素材により、割れたり裂けたりしにくい
ヘビーな作業の時にフィルターの寿命を延ばしたり、ゴミを捨てやすくしたりする可能
適合機種M18 FVC23L
容量(L)23
内容5枚
内容量1個(5枚)
注意
※M18 FVC23L 乾湿両用集塵機アクセサリーです。
23L容量
98.5%のフィルター効率
耐久性の高いフリース素材により、割れたり裂けたりしにくい
ヘビーな作業の時にフィルターの寿命を延ばしたり、ゴミを捨てやすくしたりする可能