ミツヤ
ゼムクリップ特大
こんなお得な商品も!
ゼムクリップ
モノタロウ
¥
139
~
税込
¥
153
~
(50)
寸法:全長33mm
材質:硬鉄線
包装:収納便利なPSケース(フック式)
色:シルバー(ニッケルメッキ)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68282264
BX1-GM0
60本
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
68282359
BX2-GM0
150本
¥
440
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください