ミツヤ
リーンクリップ小5個入り
材質
鋼線
寸法(mm)
40×20×8
色
ゴールド
サイズ
小
包装
フック付ケース(蓋:PP/容器:PS
入数(個)
6
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68282797
TM-88
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください