曜日別特売

ポリカ目玉クリップ大 パック

ポリカ目玉クリップ大 パック - ミツヤ
材質ポリカーボネート/スチールクリアカラーの赤・青・透明サイズ包装フックの出来る再生PET樹脂スライドパック挟み能力(mm)50入数(個)3繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68282456APC-01P
320
279
307(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする