ダストカートエコ #700 本体

ダストカートエコ #700 本体 - セキスイダストカートエコ #700 本体 - セキスイダストカートエコ #700 本体 - セキスイダストカートエコ #700 本体 - セキスイダストカートエコ #700 本体 - セキスイダストカートエコ #700 本体 - セキスイダストカートエコ #700 本体 - セキスイ

スッキリとした外観とシンプルな基本機能で回収搬送作業の効率化に最適なダストカートです。
リサイクルが容易なポリエチレン樹脂の中でも強度に優れたグレードを素材に採用。循環型社会に適応しています。
軽量で非常に取り回しがしやすいため、作業負荷を軽減します。
水ハケのよい傾斜構造の底面と、目詰まりしにくい大口径水栓を採用。作業のしやすい、スピーディーな排水を実現しました。
フタが軽いので開閉作業が楽にできます。前方後方どちらからでも回収作業が効率良く行えます。
しっかり回収搬送できる0.7m3タイプ。屋内外の景観に配慮したグレーカラーです。
ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運べる集積搬送カートです。
こちらの商品はダストカート本体のみとなっております。

用途ダストカート本体材質ポリエチレングレー容量(L)約700寸法H(mm)1080耐荷重(kg)(参考)280キャスター前輪:直径150mm(固定輪)/後輪::直径150mm(自在輪ストッパー付)寸法D(mm)676本体質量(kg)約34.2寸法W(mm)1465仕上グレー商品タイプ本体内容量1台
注意
※フタは別売となります。
※個人宅配送は不可となります。企業様名、法人様名、屋号などのご明記をよろしくお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68293629DCE7H
185,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする