ノート Tree's B5 プラスメモリ 5冊束 空柄

ノート Tree's B5 プラスメモリ 5冊束 空柄 日本ノート ノート Tree's B5 プラスメモリ 5冊束 空柄 日本ノート ノート Tree's B5 プラスメモリ 5冊束 空柄 日本ノート ノート Tree's B5 プラスメモリ 5冊束 空柄 日本ノート ノート Tree's B5 プラスメモリ 5冊束 空柄 日本ノート ノート Tree's B5 プラスメモリ 5冊束 空柄 日本ノート ノート Tree's B5 プラスメモリ 5冊束 空柄 日本ノート ノート Tree's B5 プラスメモリ 5冊束 空柄 日本ノート

行の中心に置かれた「+(プラス)」、横線に置かれた「memori(メモリ)」、上下に走る「点線」からなる罫線。
プラス(+) とメモリ(I) が中高生の「文字を書く」「作図する」「まとめる」をサポートします。
どの教科においても使いやすい、使い勝手が万能な罫線です。
水彩画タッチの表紙は5冊それぞれ異なるカラーで、教科や気分に合わせて使い分けできます。

セット内容5色アソート 質量(g)600 規格B5 寸法(幅W×高さH)(mm)179×252 枚数30 製本無線綴じ 内容量1パック(5冊)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68515249 UTRB02X5 B罫 6.5mm罫 35行止罫(プラスメモリ罫 )
オープン
649
714 (税込)
4日以内出荷
68515240 UTRA02X5 A罫 7mm罫 30行止罫 (プラスメモリ罫)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする